• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Balance-Software-Bundle PCJ 600-2M-Prepack, Wägebereich 600 g, Ablesbarkeit 10 mg

Artikel-Nr.: PCJ 600-2M-Prepack
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
Artikelnummer PCJ 600-2M-Prepack
EAN / GTIN 4045761484108
Herstellernummer PCJ 600-2M-Prepack
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Präzisionswaage KERN PCJ und EasyTouch PrePack bieten gemeinsam die ideale Lösung für Fertigverpackungsvorgänge. Gesetzliche Regelungen erlauben es, anstelle einer 100 %-Gewichtskontrolle bei maschinell verpackten Lebensmitteln nur Stichproben zu prüfen. Dafür sind eine präzise Waage und eine komplexe statistische Berechnung erforderlich. Diese Komplettlösung für Fertigverpackungsvorgänge vereint beide Anforderungen in einer benutzerfreundlichen Anwendung
  • Mit EasyTouch SET-17 PrePack können alle Arten der Fertigverpackungskontrolle durchgeführt werden. Nach jeder Prüfung zeigt die Software eindeutig an, ob das Ergebnis „In Ordnung“ oder „Nicht in Ordnung“ ist. Zudem ermöglicht sie die Justierung der Einfüll- oder Abfüllmenge, um Überfüllungsverluste auf ein Minimum zu reduzieren
  • Alternativ zu den Stichprobenprüfungen ermöglicht die Software auch eine 100%-Kontrolle aller abgefüllten Produkte, inklusive individueller Preisauszeichnung. Dafür bietet EasyTouch eine leistungsstarke Etikettendruckfunktion, die im Produktionsbetrieb vollständig automatisiert im Hintergrund abläuft
  • Im Bundle enthalten: Präzisionswaage KERN PCJ 600-2M, Software EasyTouch SET-01 Base, Software EasyTouch SET-17 PrePack, USB-Schnittstellenadapter KERN KUP-03

Hinweis:

  • Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes