• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, H1=0,41 mm, P=0,75 mm

Artikel-Nr.: P10.0407.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer P10.0407.02 M X800
EAN / GTIN 4069769211733
Herstellernummer AXX4X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
H1=0,41 mm, P=0,75 mm

Technische Parameter:

  • H1 = 0,41 mm
  • w = 0,09 mm
  • Steigung (von) = 0,75 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 3,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • S = 3,1 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 10,82 mm
  • Ab Gewindegröße = M14