• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Artikel-Nr.: P10.0200.02 G X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer P10.0200.02 G X510
EAN / GTIN 4069769211566
Herstellernummer ABGQX510
L-Nummer L23830 101602
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Technische Parameter:

  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3