• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, innen, Nennbreite=0,8 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Artikel-Nr.: P10.0080.00 Z X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer P10.0080.00 Z X510
EAN / GTIN 4069769210873
Herstellernummer AKU6X510
L-Nummer L23830 101579
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten, innen
Nennbreite=0,8 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • w = 0,87 mm (Toleranz -0,02)
  • Nutnennbreite = 0,8 mm
  • R = 0,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 3,4 mm