• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=12,7 mm, L2=21 mm, D1=6 mm

Artikel-Nr.: P10.0.500.06.21 A HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer P10.0.500.06.21 A HM
EAN / GTIN 4069769211740
Herstellernummer AE25
L-Nummer L23830 2167
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=12,7 mm, L2=21 mm, D1=6 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T8F
  • Schraube = ATK3
  • L1 = 80,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • ØD1 = 6,0 mm