{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | ProCORE18V 4.0Ah | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| passend für | Bosch 18 V | |
| Gewicht pro Akku | 515 g | |
| Produktart | Akku |
| Artikelnummer | P07421 C18 | |
| EAN / GTIN | 4014586896229 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |