• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Frässchneidplatte, Whitworth-Gewinde, Vollprofil, Gang/Zoll=14, Ab Gewindegröße G 1/2''

Artikel-Nr.: P06.1118.14.12 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer P06.1118.14.12 M X800
EAN / GTIN 4069769210293
Herstellernummer A099X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Whitworth-Gewinde, Vollprofil
Gang/Zoll=14, Ab Gewindegröße G 1/2''

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 1,81 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • ZEFP = 6
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 17,5 mm
  • Ab Gewindegröße = G 1/2″
  • S = 2,3 mm
  • b = 3,6 mm
  • Gang/Zoll = 14
  • H1 = 1,18 mm
  • R = 0,24 mm