• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchfahrwaage NFC 600K-1M, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 0,2 kg

Artikel-Nr.: NFC 600K-1M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NFC 600K-1M
EAN / GTIN 4045761481527
Herstellernummer NFC 600K-1M
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von z. B. Drahtkastenwagen, Wäschewagen, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc.
  • Wägebrücke: aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
  • Auswertegerät: Details siehe KERN KERN KFC-TM
  • IoT-Line: vernetzbare Waage mit komfortabler Bedienphilosophie
  • Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port (KUP) kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension-Box über drei Schnittstellen parallel, Details siehe KERN KFC-TM
  • Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 48 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 220×150×66,5 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
  • Abmessungen Wägefläche, Stahl, pulverbeschichtet, B×T 1000×1000 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 1600×1220×95 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
  • Nettogewicht ca. 130 kg

Hinweis:

  • Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes
  • Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb