• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill OS Klemmhalter, D14-Kassette für den Einsatz auf MOS.STA..., Passend zu simturn DX D14

Artikel-Nr.: MOS.STK.D14.A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MOS.STK.D14.A
EAN / GTIN 4069769209518
Herstellernummer AU6Z
L-Nummer L23830 2032
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Klemmhalter
D14-Kassette für den Einsatz auf MOS.STA...
Passend zu simturn DX D14

Technische Parameter:

  • f = 22,67 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ASCC
  • S = 23,0 mm
  • h = 19,0 mm
  • b = 13,0 mm
  • L = 50,0 mm
  • h2 = 9,5 mm