• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill K2 Messerkopf, Stahl, Messerkopf, Fräserdorn-Aufnahme, Schneidkr.=39 mm, D=16 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: MK2.A.80.0039.06.06.IC R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer MK2.A.80.0039.06.06.IC R
EAN / GTIN 4069769207606
Herstellernummer AW0K
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill K2 Messerkopf
Stahl, Messerkopf, Fräserdorn-Aufnahme
Schneidkr.=39 mm, D=16 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • ØDS = 39,0 mm
  • h = 36,0 mm
  • Schraubendreher = T10F
  • tmax = 3,0 mm
  • ØD3 = 16,0 mm
  • ZEFP = 6
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • Schraube = ATKK