• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill K2 Wendeschneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, Nennbreite=3,15 mm, w=3,29 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: MK2.A.0315.02 GR X508
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MK2.A.0315.02 GR X508
EAN / GTIN 4069769207538
Herstellernummer AW0UX508
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill K2 Wendeschneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten
Nennbreite=3,15 mm, w=3,29 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • Anzahl Schneiden = 2
  • tmax = 3,0 mm
  • S = 4,1 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 3,29 mm (Toleranz -0,02)
  • Nutnennbreite = 3,15 mm