• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill K2 Wendeschneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, Nennbreite=2,15 mm, w=2,29 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: MK2.A.0215.02 GR X808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MK2.A.0215.02 GR X808
EAN / GTIN 4069769207347
Herstellernummer AW0SX808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill K2 Wendeschneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten
Nennbreite=2,15 mm, w=2,29 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 3,0 mm
  • Anzahl Schneiden = 2
  • R = 0,2 mm
  • Nutnennbreite = 2,15 mm
  • w = 2,29 mm (Toleranz -0,02)
  • S = 4,1 mm