• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill H2 Scheibenfräser, Nut-, Trenn- und Schlitzfräser, ØDS=102 mm, tmax=18 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: MH2.80.0102.06.40.IC R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer MH2.80.0102.06.40.IC R
EAN / GTIN 4069769206951
Herstellernummer A6M1
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill H2 Scheibenfräser
Nut-, Trenn- und Schlitzfräser
ØDS=102 mm, tmax=18 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • ZEFP = 6
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = A2DK
  • w≤ = 5,0 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • h = 40,0 mm
  • ØD2 = 25,4 mm
  • ØDS = 102,0 mm
  • tmax = 18,0 mm