• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill H2 Frässchneidplatte, Nut-, Tenn- und Schlitzfräsen, w=2,5 mm, R=0,05 mm

Artikel-Nr.: MH2.250.005 GG X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer MH2.250.005 GG X800
EAN / GTIN 4069769206159
Herstellernummer A2DPX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill H2 Frässchneidplatte
Nut-, Tenn- und Schlitzfräsen
w=2,5 mm, R=0,05 mm

Technische Parameter:

  • w = 2,50 mm (Toleranz ±0,01)
  • R = 0,05 mm
  • h = 5,50 mm
  • S = 2,10 mm