• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, Dmin=M14 mm, P=1,75, L2=30

Artikel-Nr.: MA4.MT17.C.02.30.10 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MA4.MT17.C.02.30.10 AM X800
EAN / GTIN 4069769205671
Herstellernummer AZ3VX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
Dmin=M14 mm, P=1,75, L2=30

Technische Parameter:

  • ØDS = 8,0 mm
  • H1 = 0,95 mm
  • S = 1,0 mm
  • Steigung (von) = 1,75 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • Regelgewinde = Ja / Yes
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 12,37 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M14
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 5,50 mm
  • w = 0,22 mm