• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Regelgewinde, P=1-1,25 mm, Ab Gewindegröße=M6, L2=12,2 mm

Artikel-Nr.: MA4.MT10.C.01.12.05 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MA4.MT10.C.01.12.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769205305
Herstellernummer AX1CX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Regelgewinde
P=1-1,25 mm, Ab Gewindegröße=M6, L2=12,2 mm

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 1,0 mm
  • ØDS = 4,20 mm
  • S = 0,6 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 0,74 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • ØD1 = 2,44 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Steigung (bis) = 1,25 mm
  • Ab Gewindegröße = M6
  • L2 = 12,2 mm