• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, Dmin=M10 mm, P=1, L2=25

Artikel-Nr.: MA4.MT10.02.25.08 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MA4.MT10.02.25.08 AM X800
EAN / GTIN 4069769205206
Herstellernummer AZ3QX800
L-Nummer L23830 1165
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
Dmin=M10 mm, P=1, L2=25

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 8,59 mm
  • w = 0,12 mm
  • Regelgewinde = Nein / No
  • Ab Gewindegröße = M10
  • ØD1 = 5,40 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDS = 6,8 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • Steigung (von) = 1,0 mm
  • S = 0,6 mm