• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, Dmin=M10 mm, P=1, L2=20

Artikel-Nr.: MA4.MT10.02.20.10 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer MA4.MT10.02.20.10 AM X800
EAN / GTIN 4069769205152
Herstellernummer AZ3TX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
Dmin=M10 mm, P=1, L2=20

Technische Parameter:

  • w = 0,12 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • Ab Gewindegröße = M10
  • S = 0,6 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 8,0 mm
  • ØD1 = 6,30 mm
  • Regelgewinde = Nein / No
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 9,81 mm
  • Steigung (von) = 1,0 mm