• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA, P=1-1 mm, Ab Gewindegröße=M7,0, L2=15 mm

Artikel-Nr.: MA4.MT10.01.15.05 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MA4.MT10.01.15.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769205046
Herstellernummer AQ0PX800
L-Nummer L23830 101060
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA
P=1-1 mm, Ab Gewindegröße=M7,0, L2=15 mm

Technische Parameter:

  • w = 0,13 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • ØDS = 4,90 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • ZEFP = 4
  • tmax = 0,54 mm
  • S = 0,6 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M7,0
  • Steigung (bis) = 1,0 mm
  • Steigung (von) = 1,0 mm