• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Regelgewinde, P=0,5-0,6 mm, Ab Gewindegröße=M3, L2=7,1 mm

Artikel-Nr.: MA4.MT05.C.01.07.03 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MA4.MT05.C.01.07.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769204339
Herstellernummer AX08X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Regelgewinde
P=0,5-0,6 mm, Ab Gewindegröße=M3, L2=7,1 mm

Technische Parameter:

  • w = 0,06 mm
  • Ab Gewindegröße = M3
  • S = 0,3 mm
  • tmax = 0,35 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 2,15 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 7,1 mm
  • Steigung (bis) = 0,60 mm
  • Steigung (von) = 0,50 mm
  • ØD1 = 1,27 mm