• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA, P=0,5-0,5 mm, Ab Gewindegröße=M3,5, L2=7 mm

Artikel-Nr.: MA4.MT05.01.07.03 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MA4.MT05.01.07.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769204247
Herstellernummer AQ0JX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA
P=0,5-0,5 mm, Ab Gewindegröße=M3,5, L2=7 mm

Technische Parameter:

  • Ab Gewindegröße = M3,5
  • w = 0,06 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØD1 = 1,67 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 7,0 mm
  • Steigung (von) = 0,50 mm
  • S = 0,3 mm
  • tmax = 0,27 mm
  • Steigung (bis) = 0,50 mm
  • ØDS = 2,40 mm