• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA, P=0,4-0,4 mm, Ab Gewindegröße=M2,5, L2=5 mm

Artikel-Nr.: MA4.MT04.01.05.03 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MA4.MT04.01.05.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769203981
Herstellernummer AQ0GX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA
P=0,4-0,4 mm, Ab Gewindegröße=M2,5, L2=5 mm

Technische Parameter:

  • S = 0,3 mm
  • w = 0,05 mm
  • tmax = 0,22 mm
  • ØD1 = 0,92 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 1,50 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 5,0 mm
  • Steigung (bis) = 0,40 mm
  • Steigung (von) = 0,40 mm
  • Ab Gewindegröße = M2,5
  • ZEFP = 4