• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Fräsen von Vollradiusnuten, w=2 mm, R=1 mm

Artikel-Nr.: MA4.200.20.10.10 AV X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MA4.200.20.10.10 AV X800
EAN / GTIN 4069769203431
Herstellernummer AZ2EX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Fräsen von Vollradiusnuten
w=2 mm, R=1 mm

Technische Parameter:

  • ØD1 = 5,30 mm
  • ØDS = 9,8 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • R = 1,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz ±0,02)
  • tmax = 2,0 mm
  • ZEFP = 4