• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA, P=0,5-1,5 mm, Ab Gewindegröße=M9,0, L2=25 mm

Artikel-Nr.: MA3.MT15.01.25.08 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MA3.MT15.01.25.08 AM X800
EAN / GTIN 4069769202670
Herstellernummer AAVNX800
L-Nummer L23830 101006
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA
P=0,5-1,5 mm, Ab Gewindegröße=M9,0, L2=25 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 7,80 mm
  • ØD1 = 5,50 mm
  • S = 1,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M9,0
  • L2 = 25,0 mm
  • Steigung (bis) = 1,50 mm
  • Steigung (von) = 0,50 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 0,91 mm