• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Scheibenfedernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=5 mm, Schneidkreis=22,5 mm, tmax=7 mm

Artikel-Nr.: MA3.500.22.16.00 AS X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer MA3.500.22.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769201611
Herstellernummer ANVGX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Scheibenfedernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=5 mm, Schneidkreis=22,5 mm, tmax=7 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 70,0 mm
  • Aufnahme nach = DIN 1835 A
  • tmax = 7,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • w = 5,0 mm (Toleranz e8)
  • ØDS = 22,5 mm