• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Fräsen von Fasen, DIN 6535 HA, Winkel=45°, L2=3 mm, Dmin=1,7 mm, tmax=0,2 mm

Artikel-Nr.: MA3.4545.02.03.04 AF X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MA3.4545.02.03.04 AF X510
EAN / GTIN 4069769200706
Herstellernummer BFM6X510
L-Nummer L23830 126216
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Fräsen von Fasen, DIN 6535 HA
Winkel=45°, L2=3 mm, Dmin=1,7 mm, tmax=0,2 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 3,0 mm
  • S = 0,5 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDS = 1,5 mm
  • L1 = 39,0 mm
  • ØD1 = 1,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,7 mm
  • w = 0,1 mm
  • κ = 45°
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 4,0 mm