• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Scheibenfedernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=3 mm, Schneidkreis=16,5 mm, tmax=5,3 mm

Artikel-Nr.: MA3.300.16.16.00 AS X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer MA3.300.16.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769200430
Herstellernummer ADT5X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Scheibenfedernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=3 mm, Schneidkreis=16,5 mm, tmax=5,3 mm

Technische Parameter:

  • Aufnahme nach = DIN 1835 A
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØDS = 16,5 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 70,0 mm
  • tmax = 5,3 mm
  • w = 3,0 mm (Toleranz e8)