• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Scheibenfedernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=2 mm, Schneidkreis=7,5 mm, tmax=1,8 mm

Artikel-Nr.: MA3.200.07.08.00 AS X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MA3.200.07.08.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769199932
Herstellernummer AK6ZX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Scheibenfedernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=2 mm, Schneidkreis=7,5 mm, tmax=1,8 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 50,0 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz e8)
  • tmax = 1,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØDS = 7,5 mm
  • Aufnahme nach = DIN 6535 HA