• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Fräsen von Vollradiusnuten, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Artikel-Nr.: MA3.150.06.06.07 AV X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer MA3.150.06.06.07 AV X800
EAN / GTIN 4069769199604
Herstellernummer AZ17X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Fräsen von Vollradiusnuten
w=1,5 mm, R=0,75 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 5,8 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L2 = 6,0 mm
  • w = 1,5 mm (Toleranz ±0,02)
  • R = 0,75 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • tmax = 1,0 mm