• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Allgemeines Nutfräsen, DIN 6535 HA, w=0,8 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Artikel-Nr.: MA3.080.25.08.00 AG X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MA3.080.25.08.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769198973
Herstellernummer AFCHX800
L-Nummer L23830 100901
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Allgemeines Nutfräsen, DIN 6535 HA
w=0,8 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 25,0 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 8,0 mm
  • w = 0,8 mm (Toleranz ±0,02)
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ZEFP = 3