• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Scheibenfräser, Stahl, Scheibenfräser, Aufnahme mit Keilnut, Schneidkr.=100 mm, D=32 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: M81.0100.10 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer M81.0100.10 R
EAN / GTIN 4069769198423
Herstellernummer AB7G
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Scheibenfräser
Stahl, Scheibenfräser, Aufnahme mit Keilnut
Schneidkr.=100 mm, D=32 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • h = 20,0 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • tmax = 5,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØDS = 100,0 mm
  • ZEFP = 10