• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Fräserschaft, Stahl, Fräserschaft, Polygonschaft, Größe, Schneidkreis=75 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: M80.C675.50.07.07.IC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer M80.C675.50.07.07.IC
EAN / GTIN 4069769198263
Herstellernummer AYH8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Fräserschaft
Stahl, Fräserschaft, Polygonschaft
Größe , Schneidkreis=75 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20R
  • Polygonschaftgröße = C6
  • ØDS = 75,0 mm
  • L1 = 50,0 mm
  • ZEFP = 7
  • tmax = 5,0 mm
  • ØD1 = 63,0 mm
  • Schraube = ATKP
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes