• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Messerkopf, Stahl, Messerkopf, Fräserdorn-Aufnahme, Schneidkr.=63 mm, D=22 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: M80.0063.05.07 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer M80.0063.05.07 L
EAN / GTIN 4069769197600
Herstellernummer AW0V
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Messerkopf
Stahl, Messerkopf, Fräserdorn-Aufnahme
Schneidkr.=63 mm, D=22 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • tmax = 5,0 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • ZEFP = 5
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Nein / No
  • ØDS = 63,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • Schraube = ATKP
  • ØD3 = 22,0 mm