• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Wendeschneidplatte, UN-Gewindefräsen, Vollprofil, außen, Gänge/Zoll=18

Artikel-Nr.: M14.UN18.02 MR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer M14.UN18.02 MR X800
EAN / GTIN 4069769197501
Herstellernummer AS08X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
UN-Gewindefräsen, Vollprofil, außen
Gänge/Zoll=18

Technische Parameter:

  • S = 4,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • h1 = 0,870 mm
  • Gang/Zoll = 18
  • Anzahl Schneiden = 3
  • b = 5,15 mm