• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Wendeschneidplatte, UN-Gewindefräsen, Vollprofil, außen, Gänge/Zoll=4

Artikel-Nr.: M14.UN04.02 MR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer M14.UN04.02 MR X800
EAN / GTIN 4069769196801
Herstellernummer AS0FX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
UN-Gewindefräsen, Vollprofil, außen
Gänge/Zoll=4

Technische Parameter:

  • R = 0,92 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • Gang/Zoll = 4
  • h1 = 3,90 mm
  • S = 4,4 mm
  • b = 7,60 mm