• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Wendeschneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, innen, P=1,5-3,5 mm

Artikel-Nr.: M14.1535.01 ML X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer M14.1535.01 ML X800
EAN / GTIN 4069769193756
Herstellernummer ADSDX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, innen
P=1,5-3,5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 1,89 mm
  • Steigung (von) = 1,50 mm
  • Steigung (bis) = 3,5 mm
  • b = 5,40 mm
  • w = 0,18 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • S = 3,9 mm