• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Frässchneidplatte, Fräsen von Vollradiusnuten, w=4 mm, R=2 mm

Artikel-Nr.: M14.0400.200 VR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer M14.0400.200 VR X800
EAN / GTIN 4069769192704
Herstellernummer ABPUX800
L-Nummer L23830 101193
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Frässchneidplatte
Fräsen von Vollradiusnuten
w=4 mm, R=2 mm

Technische Parameter:

  • w = 4,0 mm
  • R = 2,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Anzahl Schneiden = 3