• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Wendeschneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, Nennbreite=2,65 mm, w=2,79 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: M14.0265.02 GL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer M14.0265.02 GL X800
EAN / GTIN 4069769191776
Herstellernummer ANYUX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten
Nennbreite=2,65 mm, w=2,79 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • w = 2,79 mm (Toleranz -0,02)
  • Nutnennbreite = 2,65 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Anzahl Schneiden = 3