• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber-Satz Nr.108/6 T 6tlg

Artikel-Nr.: L60010 7039
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 7039
EAN / GTIN 4018754323920
Herstellernummer 96700703
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6-teiliger Splinttreiber Satz in praktischer Textiltasche mit Klettverschluss aus widerstandsfähigem Material.
  • Enthält die gängigsten Größen zum Ein- oder Austreiben von Nieten, Stiften, Federstiften, Bolzen und andere Verbindungselementen.
  • Ideal geeignet für verschiedenste Arbeiten am Auto, am Motorrad und in der Industrie.
  • Enthält je 1 Stück in 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm.
  • Robustes Qualitätswerkzeug für den professionellen Anwender - Made in Germany.
Eigenschaften:
  • Chrome Alloy Steel, silber lackiert
  • DIN 6450
  • in robuster Textiltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Nr.: 108/6 T
  • Gewicht: 460 g

Lieferumfang:

Inhalt 6-teilig:
  • 6 Splinttreiber Nr. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb