• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber-Satz Nr.108/6 D 6tlg

Artikel-Nr.: L60010 70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 70
EAN / GTIN 4018754083084
Herstellernummer 96700701
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Chrome Alloy Steel, silber lackiert
  • DIN 6450
  • im Kunststoffständer

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Nr.: 108/6 D
  • Gewicht: 450 g

Lieferumfang:

Inhalt 6-teilig
  • 6 Splinttreiber Nr. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm