• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer 200 g L.280mm

Artikel-Nr.: L60010 6471
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 6471
EAN / GTIN 4018754306893
Herstellernummer 70110009
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Stahl-Stielschutzhülse für optimalen Schutz gegen Fehlschläge
  • ergonomisch geformter, doppelt geschweifter Stiel aus Hickoryholz
  • lackiertes Griffende sorgt für bessere Griffigkeit
  • DIN 1041

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 200
  • L1: 280 mm
  • L2: 95 mm
  • Länge mm (L): 283 mm
  • Gewicht: 254 g