• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 3/8″ 4mm L.100mm

Artikel-Nr.: L60010 6051
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 6051
EAN / GTIN 4018754003259
Herstellernummer 02151004
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • extra lange Ausführung
  • für Innensechskantschrauben
  • 3/8″ Innenvierkant-Antrieb
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 7422

Merkmal:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 4 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 45 g