• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 5/16″ L.23mm

Artikel-Nr.: L60010 5688
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 5688
EAN / GTIN 4018754001262
Herstellernummer 01410020
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Sechskant mit AS-Drive-Profil
  • 1/4″ Innenvierkant-Antrieb
  • HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Merkmal:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7 mm
  • Länge mm (L): 23 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Gewicht: 12 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 5/16 ″