• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 46mm L.240mm

Artikel-Nr.: L60010 5447
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 5447
EAN / GTIN 4018754024193
Herstellernummer 42050046
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant
  • Spezialstahl, stahlgrau
  • DIN 7444

Merkmal:

  • a: 22,5 mm
  • Länge mm (L): 240 mm
  • Gewicht: 915 g
  • Schlüsselweite [mm]: 46 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 46 mm
  • Breite mm (b): 75 mm