• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 3/16″ L.95mm

Artikel-Nr.: L60010 470
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 470
EAN / GTIN 4018754020058
Herstellernummer 40481212
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Ringmaulschlüssel OPEN BOX, zöllig , Ring- und Maulseite 15 ° abgewinkelt, Länge 95 mm, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, Chrome-Alloy-Steel, verchromt, 40481212.
Eigenschaften:
  • zöllige, gleiche Schlüsselweiten
  • Maulstellung 15°
  • Ring mit Doppelsechskant und AS-Drive-Profil
  • Ringseite um 15° gekröpft
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • a1: 3 mm
  • a2: 3,2 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 9,8 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Länge mm (L): 95 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Gewicht: 10 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 3/16 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 3/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 3/16 ″
  • Breite mm (b): 14 mm