• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter/Lösewerkzeug Wkz.Aufn. 14 x 18 L.575mm

Artikel-Nr.: L60010 254
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 254
EAN / GTIN 4018754013708
Herstellernummer 18210001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen für Drehmomentschlüssel (ohne Drehmomentfunktion)

Merkmal:

  • Länge mm (L): 575 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 720 g