• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinzette L.155mm

Artikel-Nr.: L60010 2102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Pinzette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 2102
EAN / GTIN 4018754049219
Herstellernummer 77510001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • gebogen
  • mit abgerundeten Spitzen
  • Backen fein gezahnt
  • Spezialstahl, rostfrei

Merkmal:

  • Länge mm (L): 155 mm
  • Gewicht: 30 g
  • Breite mm (b): 15 mm