• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Halter-Einsteckwerkzeug 6-kant 1/4″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: L60010 132
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Halter-Einsteckwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 132
EAN / GTIN 4018754103935
Herstellernummer 58262610
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen
  • Innensechskant DIN 3126 / ISO 1173

Merkmal:

  • Gr.: 10-1
  • Höhe mm (h): 10 mm
  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • S: 17,5 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 45 g
  • Breite mm (b): 14 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb