• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

U-WAVE-T, Summer Modell Sender

Artikel-Nr.: L40700 151
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Sender

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40700 151
EAN / GTIN 4946368732886
Herstellernummer 02AZD880G
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ca. 20 m Übertragungsradius (im sichtbaren Bereich). Kommunikationsfrequenz: 2,4 GHz Wireless-System für eine zuverlässige und sichere Datenübertragung. Einfacher Datenexport in Microsoft® Excel® oder anderen professionellen SPC-Software-Anwendungen. Sender bestätigt die Datenübertragung durch einen Summerton oder durch ein rot / grün LED-Signal. IP67-Sender sind Verfügbar. Geringer Stromverbrauch: 400.000 Datenübertragungen mit einer Batterie. U-WAVE Event ermöglicht es, Daten von einem PC aus anzufürdern. Dies ist ideal, wenn das System an einem unzugänglichen oder schwer zu erreichendem Ort installiert wurde.

Merkmal:

Abmessungen (BxTxH): 44 x 29,6 x 18,5
Energieversorgung: Batterie CR2032
Batterielebensdauer: Ca. 400.000 Übertragungen

Passende Produkte