• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber, Schnabelmessflächen 0-450 mm

Artikel-Nr.: L40020 127
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Messbereich 0 mm - 450 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40020 127
EAN / GTIN 4946368124605
Herstellernummer 550-203-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfügt über gerundete Messschenkel und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Gerundete Messschenkel erlauben das Messen von Innendurchmessern. ABSOLUTE Maßstab.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 450
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
Mass: 440
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre , 3,5 Jahre (>300 mm)